| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8154017 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250331808219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EXCESS WORKWEAR Bundhose Champ grün-grau Gr. 60 Arbeitshose »CHAMP« Eigenschaften: • Kombinierbar mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404 • Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt Ausführung: • Bundhose mit zahlreichen Taschen mit und ohne Patten • Griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen • Praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche • Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach • Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Stoff • Doppelt gesicherte Klettschlaufe für extra Werkzeughalter • Mehrzwecköse für Karabinerhaken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Naht: | Dreifachnaht | Norm: | ohne | Branche: | universelle Branche | Größe: | 60 | Farbe: | grün | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Grammatur: | 280 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Seitentasche (beidseitig) | Ausstattung: | Hosenschlitz | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Knopf mit Knopfloch | Größenspiegel: | 48-60 | Kleidungsgröße: | 60 | Besonderheit Material: | atmungsaktiv |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitshose gr. 60 grün, arbeitshose gr. 60, arbeitshosen grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 38,19* | € 51,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 40,18* | € 51,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 41,63* | € 53,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 42,33* | € 54,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 54,19* | € 68,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|