Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 7/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 7/M
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 7/M
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 7/M
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 7/M
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 7/M
Artikel-Nr.:
     223-8154056
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792022941
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 7/M

Montagehandschuh »Showa 341«

Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.2.1)
Eigenschaften:
• Atmungsaktiv und wasserdicht
• Antibakterielle und geruchsneutralisierende Behandlung
• Flexibel und geschmeidig
• Feingefühl und Handfertigkeit
Ausführung:
• Spezialbeschichtung aus Latex
• Griffsichere Appretur an der Handinnenfläche und den Fingern
• Anatomisches Design
• Nahtlos
Anwendungsbereiche: Logistik, Landwirtschaft, Bauwesen
Material: Strickgewebe, Latex-Innenhandbeschichtung
Gauge: 13
Länge: 230–270 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Mehrzweckhandschuh
Gauge:
13
Länge:
250 mm
Branche:
Landwirtschaft
Größe:
7 (M)
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
260 mm
Länge von:
210 mm
Stulpenart:
Strickbund
Ausstattung:
vorgeformte Finger
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Griffprofil:
schrumpfgeraut
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6 (S)-9 (XL)
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
antibakteriell
Material Beschichtung:
Latex
Farbe Material Handschuh:
grau
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2121
Nebenfarbe Material Handschuh:
blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 3,87*
6 Tage
90
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,93*
Lager 223
90
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,74*
€ 4,95*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,40*
€ 35,08*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,86*
€ 38,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.