Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Fleece-Set Kedro Mütze und Schal


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Fleece-Set Kedro Mütze und Schal
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Fleece-Set Kedro Mütze und Schal
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Fleece-Set Kedro Mütze und Schal
Artikel-Nr.:
     223-8154642
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888238945
Suchbegriffe:
Fleeceschal
Schal
Winterschal
Kleidung Winterset

CRAFTLAND Fleece-Set Kedro Mütze und Schal

Fleece-Set »KEDRO«

Ausführung:
• Winter-Set aus Mütze und Schal
• Die Mütze ist leicht und elastisch
• Der Schal ist weitenverstellbar mit Klettverschlüssen
Material: 100 % Polyester, Micro-Fleece, Antipilling
Größe: Einheitsgröße
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Basis:
Fleece-Set
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Mikrofleece
Grammatur:
200 g/m²
universal:
universal
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Besonderheit:
einzeln verpackt
Geschlecht:
Unisex
Verstellbarkeit:
Klettverschluss
Set-Bestandteile:
Mütze
Kleidungsgröße:
Einheitsgröße
Besonderheit Material:
elastisch
Lieferumfang/Bestandteil:
Mütze
100% Polyester, Micro-Fleece:
100% Polyester, Micro-Fleece
Weitere Suchbegriffe: Winterset Kleidung, fleeceschal
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,39*
1 Tag
51
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 5,64*
3 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,64*
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,02*
€ 5,66*
Lager 223
155
1
pro Satz
€ 8,50*
ab € 9,13*
€ 12,26*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,26*
€ 14,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,37*
€ 13,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,09*
€ 13,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,80*
€ 12,85
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 10,27*
€ 12,22
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 9,13*
€ 10,86
pro Satz
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.