| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154703 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201020606 |
| |
|
| | |
| COVERBASE Einwegoverall SMS-1 weiß Gr. L Schutzanzug Ausführung: • Dreiteilige Kapuze • Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze • Außen liegende Nähte • Schritteinlage (Zwickel) • Gummizug in der Taille • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen • Reißverschlussabdeckung Material: Vlies Zulassung/Norm: EN ISO 13982-1:2004+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009 Weitere Informationen: | | Marke: | ASATEX® | Größe: | L | Ausführung: | SMS-1 | Farbe: | weiß | WGNr.: | 690A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,49* | € 2,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,51* | € 2,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 2,80* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,76* | € 3,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,50* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|