| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154758 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7391445022713 |
| |
|
| | |
| HELLBERG Nylon-Gitter Ersatzvisier Nylon-Gitter Ersatzvisier • Nylon-Gesichtsschutzgitter • Lichttransmission: 58–61 % • Anwendungsbereiche: Wald und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt Länge: 185 mm Gewicht: 36 g Zulassung/Norm: Kennzeichnung nach EN1731/ F CE Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 1731 | Basis: | Ersatzgitter | Branche: | Forstwirtschaft | Gewicht: | 36 g | Material: | Polyamid (PA) | Visierart: | Gitter/Netz | Gefährdung: | mechanisch | VDE geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,77* | € 9,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,85* | € 10,08* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,75* | € 11,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,00* | € 11,60* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,70* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|