| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154894 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250331807229 |
| |
|
| | |
| EXCESS WORKWEAR Arbeitsjacke Champ blau-grau Gr. XXL Arbeitsjacke »CHAMP« Ausführung: • Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss • Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen • Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche • Offene Armtasche links • Elastische Armbündchen • Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m² Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Ärmelbund | Größe: | XXL | Farbe: | blau | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Armlänge: | 1/1 Arm | Grammatur: | 280 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Brusttasche mit Patte (beidseitig) | Ausstattung: | Netzeinsatz | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss mit Patte | Größenspiegel: | S-XXL | Kleidungsgröße: | 2XL | Besonderheit Material: | atmungsaktiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,76* | € 55,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,10* | € 62,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,78* | € 62,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,04* | € 63,89* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 64,59* | € 81,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|