| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155318 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660740004828 |
| |
|
| | |
| BOLLÉ Brille Tracker klar (Schutzbrille) Schutzbrille »Tracker« Eigenschaften: • Auswechselbarer Schaumstoffrand mit indirekter Belüftung • Kratzfest und beschlagfrei • Seitenschutz • Seitliche Belüftung • Gerade Bügel mit regulierbarem Kopfband Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten; DIN 5 auch Schweißen, Löten Zulassung/Norm: EN 166 Rahmenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Bügelbrille | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 52 g | Größe: | normal | Geschlecht: | unisex | Polsterung: | Schaumstoff | Ausführung: | Klar | Ausstattung: | Augenbrauenschutz | Gefährdung: | mechanisch | Besonderheit: | belüftet | inklinierbar: | Nein | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | schwarz | Eigenname Material: | Nylon | Befestigungsmaterial: | Polyamid (PA) | Farbe Brillengestell: | schwarz | Scheibenbeschichtung: | PLATINUM | Kennzeichnung Scheibe: | 2C-1,2 Bollé 1 BT KN | Scheiben austauschbar: | Nein | Eignung als Überbrille: | Nein | Besonderheit Befestigung: | verstellbar | Bügellänge veränderbar: | Nein | Kennzeichnung Tragkörper: | Bollé EN 166 FT | Schutzfilter nach DIN EN 170: | Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2 | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe): | K (Kratzfestigkeit) | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -F (Stoß mit niedriger Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | B (Stoß mit mittlerer Energie) | Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper): | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,02* | € 12,28* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,24* | € 12,76* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,31* | € 13,51* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,84* | € 13,94* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,42* | € 18,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|