Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitshalbschuh SILVER RACE XTS LOW S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh SILVER RACE XTS LOW S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh SILVER RACE XTS LOW S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh SILVER RACE XTS LOW S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh SILVER RACE XTS LOW S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh SILVER RACE XTS LOW S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht ALBATROS ALBATROS Sicherheitshalbschuh SILVER RACE XTS LOW S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8155378
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018623986508
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ALBATROS Sicherheitshalbschuh SILVER RACE XTS LOW S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »641390«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Besonderheit: Sohle bis 300 °C hitzebeständig
Ausführung:
• Sportlicher Sicherheitsschuh
• Atmungsaktives Funktionsfutter
Fußbett: Auswechselbares, anatomisch
geformtes Fußbett
Sohle: Sport XTS Gummisohle mit
TPU-Torsionsschutz
Material: Obermaterial abriebfestes,
atmungsaktives AEROwork-Mesh
Sicherheit: Kunststoffkappe und
metallfreier FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
Überkappe
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
dämpfungsaktiv
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhgröße:
46
Größenspiegel:
39-47
Material Schaft:
Meshmaterial
Material Laufsohle:
Nitril
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
hitzebeständig bis 300° C
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Besonderheit Material Schaft:
abriebfest
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
HRO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,54*
€ 61,62*
€ 4,90*
ab € 47,65*
€ 62,18*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 50,03*
€ 63,75*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 64,71*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 66,65*
€ 84,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,80*
€ 97,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,78*
€ 92,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,53*
€ 82,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 66,65*
€ 79,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.