Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 5-66-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 5-66-68
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 5-66-68
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 5-66-68
Artikel-Nr.:
     223-8155962
Hersteller:
     CAB PROTECT
Herst.-Nr.:
     PULC/500/XXXL
EAN/GTIN:
     4029201126667
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

CAB PROTECT Regenbundhose PU-Stretch gelb Gr. 5-66-68

Stretch-Regenschutzhose

Ausführung:
• Reißfest
• Wasserdicht
• Strapazierfähig
• Starker Gummizug am Bund
Material: Polyurethan
Zulassung/Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343:2003 + A1:2007 Klasse 3/1
Basis:
Regenhose
Farbe:
gelb
Normen:
DIN EN 343
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Bund
Größe:
3XL
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Taschenart:
ohne
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Gefährdung:
Regen
Geschlecht:
Unisex
PSA-Kategorie:
ohne
Verschlussart:
Gummizug
Größenspiegel:
S-4XL
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Kleidungsgröße:
3XL
Hersteller-Farbcode:
500
Besonderheit Material:
reißfest
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 10,68*
€ 14,05*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,57*
€ 14,11*
2 Tage
14
6
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 14,13*
1
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 14,23*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 15,94*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASATEX
PJC/XXXL/500
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.