Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 7
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8156111
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245423834178
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh Titan 383 Gr. 7

Schutzhandschuh »Dexilite 383«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Geeignet für leichte mechanische Arbeiten
• Gute Fingerbeweglichkeit
• Tragekomfort durch den Träger aus Baumwolle
• Ergonomische Passform
• Elastischer Strickbund für festen Sitz
• Komplett beschichtet
• Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer
• Sehr gute Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Allround-Handschuh, Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung
Material: Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung
Länge: 260–290 mm
Stärke: 0,8 mm
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
290 mm
Länge von:
260 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Griffprofil:
glatt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Baumwolle (CO)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-10
Materialstärke:
0.8 mm
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
velourisiert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
gelb
Material Handschuh:
Nitril
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
gelb
Verarbeitung Innenmaterial:
Textilfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3111X
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,11*
10
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 4,31*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,36*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 4,55*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 4,40*
€ 5,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 55,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.