Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Werkzeugkoffer BASE 460x170x355mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht B&W B&W Werkzeugkoffer BASE 460x170x355mm Werkzeugkoffer base 460x170x355mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Werkzeugkoffer BASE 460x170x355mm Werkzeugkoffer base 460x170x355mm B+W
Artikeldetailsicht B&W B&W Werkzeugkoffer BASE 460x170x355mm Werkzeugkoffer base 460x170x355mm B+W
Artikel-Nr.:
     223-8156280
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031541706546
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Schlüsselfinder-Zubehör

B&W Werkzeugkoffer BASE 460x170x355mm

Werkzeugkoffer base
• Kofferschale aus ABS-Kunststoff
• Herausnehmbare Werkzeugtafel
• Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern auf der Vorder- und 12 Einsteckfächern auf der Rückseite
• Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
• Dokumentenfach im Deckel
• Individuell einteilbare Bodenschale
• Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhalter
• Griff mit Weichzone
• Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
• Verschließbar duch 2 Kippzylinderschlösser und Zahlenschloss

Lieferung: Inklusive 2 Aluminium-Trennstegen, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen, ohne Werkzeug und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4600 g
Volumen:
28 l
Griffanzahl:
1 St.
Korpusfarbe:
schwarz
Rahmenfarbe:
silber
SB-Verpackt:
Nein
Bodengleiter:
Ja
Lieferumfang:
Inklusive 2 Aluminium-Trennstegen, 4 Endkappen und 2 Mittelkappen
Rollenanzahl:
0 St.
Abschließbar:
1
Belastbar bis:
25 kg
Höhe (Innen):
180 mm
Lagesicherung:
Nein
Verschlußtyp:
Kippzylinderschloss
Breite (Innen):
355 mm
Höhe (Außen):
200 mm
Korpusmaterial:
ABS-Kunststoff
Länge (Innen):
460 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Breite (Außen):
420 mm
Länge (Außen):
500 mm
Scharnieranzahl:
2 St.
Innenausstattung:
Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern, Dokumentenfach, Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
Verschlußanzahl:
2 St.
Mit Gasdruckfeder:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Kantenstoßschutz:
Ja
Arretierbare Scharniere:
Nein
innenliegende Scharniere:
Nein
Arretierbare Deckelhalter:
Ja
innenliegende Deckelhalter:
Ja
Zur Aufgabe als Fluggepäck geeignet:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 124,66*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 105,27*
€ 128,05*
2 Tage
85
€ 7,90*
ab € 107,62*
€ 131,19*
€ 4,90*
ab € 111,56*
€ 136,14*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 150,47*
€ 178,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.