Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Allzweckbohrer 10x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 10x120mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Allzweckbohrer 10x120mm
Artikel-Nr.:
     223-8156316
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784773249

FORTIS Allzweckbohrer 10x120mm

Allzweckbohrer
• Diamantgeschliffene HM-Spitze
• Sehr hohe Standzeit
• Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr

Lieferung: In Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
120 mm
Lieferung in:
Kunststofftasche
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Spitzenveredelung:
diamantgeschliffen
Bohrer Durchmesser:
10 mm
Bohrer geeignet für:
Universal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
5
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 2,89*
7 Tage
145
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,15*
1 Tag
152
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,24*
1 Tag
152
10
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,25*
Lager 223
152
1
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.