Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 5,5x1,0x25mm, 10-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 5,5x1,0x25mm, 10-Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 Schlitz 5,5x1,0x25mm 10er Pack FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 5,5x1,0x25mm, 10-Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 Schlitz 5,5x1,0x25mm 10er Pack FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 5,5x1,0x25mm, 10-Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 Schlitz 5,5x1,0x25mm 10er Pack FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 5,5x1,0x25mm, 10-Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 Schlitz 5,5x1,0x25mm 10er Pack FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 5,5x1,0x25mm, 10-Stück Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 Schlitz 5,5x1,0x25mm 10er Pack FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156343
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784775588
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz

FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 5,5x1,0x25mm, 10-Stück

Bit 1/4", für Schlitz-Schrauben
• DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173
• Optimale Drehmoment- und Härteeigenschaften
• Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Doppelkonus:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
6-kant
Antriebsnorm:
DIN 3126 – C 6,3
Gesamtlänge:
25 mm
Schneidkerbe:
Nein
Doppelgewinde:
Nein
ICC-Zulassung:
Nein
Klingenbreite:
5.5 mm
Abtriebsprofil:
Schlitz
DIBT-Zulassung:
Nein
Klingenstärke:
1 mm
tiefer Bitsitz:
Nein
Antriebsgröße:
1/4 in
Vergütung Abtrieb:
zähhart
Weitere Suchbegriffe: bit schlitz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
5
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,23*
4 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 1,49*
€ 2,23*
10 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,25*
1
€ 5,90*
ab € 1,505*
€ 2,427*
Lager 223
84
1
€ 8,50*
ab € 1,93*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.