| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156503 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784782784 |
| |
|
| | |
| FORTIS Dreikant-Feile DIN 7621 150mm H1 Werkstattfeile, 3-kant • Nach DIN 7261C • Zum Ausarbeiten und Feilen von inneren, spitzen Winkeln und Ausräumen von Ecken Weitere Informationen: | | Hieb: | 1 | Norm: | DIN 7261C | Blattlänge: | 150 mm | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzbereich: | zum Ausarbeiten und Feilen von inneren, spitzen Winkeln und Ausräumen von Ecken | Behauene Seiten: | 3 | Feilenblattform: | 3-kant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,40* | € 2,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,41* | € 2,10* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,12* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,51* | € 2,21* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,80* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|