Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Durchtreiber DIN6458 6mm/120x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Durchtreiber DIN6458 6mm/120x10mm Durchtreiber DIN6458 6mm/120x10mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Durchtreiber DIN6458 6mm/120x10mm Durchtreiber DIN6458 6mm/120x10mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Durchtreiber DIN6458 6mm/120x10mm Durchtreiber DIN6458 6mm/120x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156514
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791625
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

FORTIS Durchtreiber DIN6458 6mm/120x10mm

Durchtreiber
• Schaft 8-kant
• Konische Dornform
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• DIN 6458
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6458
Kopf-Ø:
6 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Schaftform:
8-kant
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
120 mm
Materialstärke:
10 mm
Abgerundete Kanten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: durchschläger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,46*
4 Tage
56
1
€ 4,79*
ab € 1,12*
€ 1,64*
10 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,65*
1
€ 9,80*
ab € 1,17*
€ 1,71*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,28*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.