| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156518 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784791663 |
| |
|
| | |
| FORTIS Durchtreiber DIN6458 2mm/120x10mm Durchtreiber • Schaft 8-kant • Konische Dornform • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • DIN 6458 • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 6458 | Kopf-Ø: | 2 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl | Schaftform: | 8-kant | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 120 mm | Materialstärke: | 10 mm | Abgerundete Kanten: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,89* | € 1,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,01* | € 1,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,01* | € 1,49* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,05* | € 1,53* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,21* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|