| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156520 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784791533 |
| |
|
| | |
| FORTIS Durchtreibersatz 6-tlg. Durchtreiber-Satz • Schaft 8-kant • Konische Dornform • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • DIN 6458 • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen Lieferung: In Stahlblechkassette. Inhalt: 5 Durchtreiber 1; 2; 3; 4; 5 mm 1 Körner 5 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Satzinhalt: | 5 Durchtreiber 1, 2, 3, 4, 5 mm, 1 Körner 5 mm | SB-Verpackt: | Nein | Lieferung in: | Stahlblechkassette |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,35* | € 14,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,49* | € 15,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,52* | € 15,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,07* | € 17,01* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,33* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|