Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Feindrahtklammer 8 mm, 2000 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feindrahtklammer 8 mm, 2000 Stück.
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feindrahtklammer 8 mm, 2000 Stück.
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feindrahtklammer 8 mm, 2000 Stück.
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Feindrahtklammer 8 mm, 2000 Stück.
Artikel-Nr.:
     223-8156573
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784775250
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
feindrahtklammern tackerklammern

FORTIS Feindrahtklammer 8 mm, 2000 Stück.

Feindrahtklammer
• Passend zu FORTIS Handtacker 4 in 1
• Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 53
Weitere Informationen:
Für Tacker:
Handtacker 4 in 1
SB-Verpackt:
Nein
Lieferung in:
Schachtel à 2000 Stück
Heftklammertyp:
vergleichbar mit Rapid 53
Heftklammergröße:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammer typ 53
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
702
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,72*
8 Tage
702
1
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,73*
2 Tage
702
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,82*
3 Tage
702
20
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,83*
Lager 223
702
1
€ 8,50*
ab € 2,38*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.