Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Flachstumpf-Feile 150mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile 150mm H2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile 150mm H2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile 150mm H2
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile 150mm H2
Artikel-Nr.:
     223-8156623
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784787314
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

FORTIS Flachstumpf-Feile 150mm H2

Werkstattfeile, flachstumpf
• Nach DIN 7261 A
• Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist
Weitere Informationen:
Hieb:
2
Norm:
DIN 7261 A
Anwendung:
zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und sauberen Kanten
Blattbreite:
16 mm
Blattlänge:
150 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
4 mm
Behauene Seiten:
3
Feilenblattform:
flachstumpf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,73*
8 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,76*
3 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,99*
1
€ 9,80*
ab € 1,35*
€ 2,03*
Lager 223
36
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.