Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Flachstumpf-Feile DIN7621 200mm H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN7621 200mm H3 Flachstumpf-Feile DIN7261200mm H3 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN7621 200mm H3 Flachstumpf-Feile DIN7261200mm H3 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Flachstumpf-Feile DIN7621 200mm H3 Flachstumpf-Feile DIN7261200mm H3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156628
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784774949
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen

FORTIS Flachstumpf-Feile DIN7621 200mm H3

Werkstattfeile, flachstumpf
• Nach DIN 7261 A
• Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist
Weitere Informationen:
Hieb:
3
Norm:
DIN 7261 A
Anwendung:
zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und sauberen Kanten
Blattbreite:
20 mm
Blattlänge:
200 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
5 mm
Behauene Seiten:
3
Feilenblattform:
flachstumpf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,34*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,34*
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,46*
1
€ 9,80*
ab € 1,80*
€ 2,70*
Lager 223
54
1
€ 8,50*
ab € 1,99*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.