Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Halbrund-Feile 200mm, H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 200mm, H2 Halbrund-Feile 200mm H2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 200mm, H2 Halbrund-Feile 200mm H2 FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 200mm, H2 Halbrund-Feile 200mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156683
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784782593
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund

FORTIS Halbrund-Feile 200mm, H2

Werkstattfeile, halbrund
• Nach DIN 7261 E
• Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo glatte Kanten erforderlich sind
Weitere Informationen:
Hieb:
2
Norm:
DIN 7261 E
Anwendung:
zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und für glatte Kanten
Blattbreite:
20 mm
Blattlänge:
200 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
6 mm
Behauene Seiten:
2
Feilenblattform:
halbrund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
20
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,30*
2 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,33*
6 Tage
174
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,34*
1
€ 9,80*
ab € 2,60*
€ 3,85*
Lager 223
171
1
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.