| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156711 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784791717 |
| |
|
| | |
| FORTIS Handschutz für Meissel Handschutz für Meißel • Für flachovale Meißel mit einer Materialstärke 20 x 12 mm – 26 x 13 mm • Für achtkantige Meißel mit einer Materialstärke von 16-20mm • Aus Spezialgummi, sicherer Halt auch bei öligen Händen Weitere Informationen: | | Länge: | 110 mm | Material: | Spezialgummi | Schaftform: | flachoval/8-kant | SB-Verpackt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,58* | € 2,30* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,59* | € 2,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,33* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,39* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,21* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|