Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156732
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791021
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer

FORTIS Holzspiralbohrer CV 10 x 130/ 80mm

Holzspiralbohrer WS
• Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
• Stabil dank verschleißfestem Stahl
• Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
• Geeignet für Akku-Bohrmaschinen
• Schaft zylindrisch
• Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Material:
Werkzeugstahl
Anwendung:
Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
130 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
80 mm
Zentrierspitze:
Ja
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
10 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
5
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,38*
9 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,41*
6 Tage
58
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,45*
1
€ 9,80*
ab € 1,86*
€ 2,79*
Lager 223
68
1
€ 8,50*
ab € 2,25*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.