| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156860 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784773638 |
| |
|
| | |
| FORTIS Maulschlüssel mit Ringratsche 19mm, umschaltbar Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Maulstellung 15° abgewinkelt • Ratschenkopf 15° abgewinkelt • 6° Rückschwenkwinkel Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | SB-Verpackt: | Nein | Umschaltbar: | Ja | Gesamtlänge: | 250 mm | Maulstellung: | 15° ° | Ratschenkopf: | abgewinkelt | Ratschensperre: | Nein | Schlüsselweite: | 19 mm | Rückschwenkwinkel: | 6 ° | Ratschenkopfstellung: | 15 ° | Oberflächenveredelung: | matt verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 10,70* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,36* | € 11,85* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,38* | € 11,91* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,49* | € 11,98* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,87* | € 16,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|