Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Maurermeissel DIN7254B 400x20mm, 8kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maurermeissel DIN7254B 400x20mm, 8kt. Maurermeissel DIN7254B 400x20mm 8kt. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maurermeissel DIN7254B 400x20mm, 8kt. Maurermeissel DIN7254B 400x20mm 8kt. FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Maurermeissel DIN7254B 400x20mm, 8kt. Maurermeissel DIN7254B 400x20mm 8kt. FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156872
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779340
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel

FORTIS Maurermeissel DIN7254B 400x20mm, 8kt.

Flachmeißel für Steinbearbeitung (Maurermeißel)
• Schaft 8-kant
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, gehärtet
• DIN 7254 B
• Schlagkopf vergütet
• Wulstbildung, Umbrödeln und Absplittern wird nahezu ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7254 B
Länge:
400 mm
Material:
Stahl
Schaftform:
8-kant
SB-Verpackt:
Nein
Spitzenform:
flach
Schaftstärke:
20 mm
Schneidenbreite:
28 mm
Spitzenveredelung:
gehärtet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 8,15*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,71*
3 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 6,17*
€ 8,76*
9 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,83*
Lager 223
47
1
€ 8,50*
ab € 8,49*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.