Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 8x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 8x10mm Rohrsteckschl. DIN896B 8x10mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 8x10mm Rohrsteckschl. DIN896B 8x10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156984
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779708
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 8x10mm

6-kant-Rohrsteckschlüssel
• Matt verchromt
• Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
• DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
• Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 10 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Drehstift-Bohrung:
6 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,73*
7 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,23*
€ 1,79*
3 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,88*
Lager 223
39
1
€ 8,50*
ab € 1,59*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.