Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 24x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 24x27mm Rohrsteckschl. DIN896B 24x27mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 24x27mm Rohrsteckschl. DIN896B 24x27mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156996
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779562
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 24x27mm

6-kant-Rohrsteckschlüssel
• Matt verchromt
• Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
• DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
• Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
Material:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
185 mm
Schlüsselweite:
24 x 27 mm
Drehstift-Bohrung:
14 mm
Materialveredelung:
matt verchromt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
20
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,97*
3 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,60*
7 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,73*
Lager 223
54
1
€ 8,50*
ab € 5,11*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.