Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 36x41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 36x41mm Rohrsteckschl. DIN896B 36x41mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 36x41mm Rohrsteckschl. DIN896B 36x41mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156999
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779531
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 36x41mm

6-kant-Rohrsteckschlüssel
• Matt verchromt
• Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr
• DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
• Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B
Material:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
225 mm
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Drehstift-Bohrung:
18 mm
Materialveredelung:
matt verchromt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
10
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,54*
3 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 10,49*
7 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 10,73*
Lager 223
87
1
€ 8,50*
ab € 9,85*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.