| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784779524 |
| |
|
| | |
| FORTIS Rohrsteckschlüssel DIN896B 46x50mm 6-kant-Rohrsteckschlüssel • Matt verchromt • Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr • DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B • Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B | Material: | Stahl | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 245 mm | Schlüsselweite: | 46 x 50 mm | Drehstift-Bohrung: | 20 mm | Materialveredelung: | matt verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,75* | € 19,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,92* | € 19,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,16* | € 19,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,64* | € 20,32* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,18* | € 25,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|