| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784779517 |
| |
|
| | |
| FORTIS Rohrsteckschlüssel-Satz 9-teilig, in Nylontasche 6-kant-Rohrsteckschlüssel-Satz • Matt verchromt • Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr • DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B • Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift Lieferung: In Nylon-Rolltasche. Inhalt: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm, Stufendrehstift. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 9-teilig | Satzinhalt: | 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm, Stufendrehstift mm | SB-Verpackt: | Nein | Lieferung in: | Nylon-Rolltasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,28* | € 23,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,47* | € 24,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,59* | € 24,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,06* | € 24,73* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,50* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|