| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157032 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784782487 |
| |
|
| | |
| FORTIS Rund-Feile DIN 7621 250mm H1 Werkstattfeile, rund • Nach DIN 7261 F • Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke Weitere Informationen: | | Hieb: | 1 | Norm: | DIN 7261 F | Anwendung: | Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke | Blattlänge: | 250 mm | SB-Verpackt: | Nein | Blattstärke: | 10 mm | Behauene Seiten: | 1 | Feilenblattform: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,69* | € 2,52* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,70* | € 2,54* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,55* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,82* | € 2,65* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,17* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|