| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157064 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784781473 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schleifgewebeband Korund (VE 3Stück) 100 x 560 mm, K 180 Schleifgewebeband, Korund • Korund • Schwerer, robuster Gewebeträger • Für den Einsatz auf elektronischen Handbandschleifern geeignet • Für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz, Eisen, Stahl sowie NE-Metallen in allen Legierungen Lieferung: 3 Bänder in SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Länge: | 560 mm | Bindung: | Kunstharz | Kornart: | Korund | Körnung: | 180 | SB-Verpackt: | Ja | Lieferumfang: | 3 Bänder | Einsatzbereich: | für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz, Eisen, Stahl sowie NE-Metallen in allen Legierungen, Für den Einsatz auf elektronischen Handbandschleifern geeignet | Trägermaterial: | Gewebe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 4,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,03* | € 4,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,01* | € 4,38* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,42* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,23* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|