Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schlitzmeissel 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schlitzmeissel 240mm Schlitzmeissel 240mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schlitzmeissel 240mm Schlitzmeissel 240mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schlitzmeissel 240mm Schlitzmeissel 240mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157094
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791731
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeißel

FORTIS Schlitzmeissel 240mm

Schlitz- und Karosseriemeißel
• Schaft flachoval
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, gehärtet
• Schlagkopf vergütet
• Wulstbildung, Umbrödeln und Absplittern wird nahezu ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
240 mm
Material:
Stahl
Anwendung:
Stein- und Metallbearbeitung
Schaftform:
flachoval
SB-Verpackt:
Nein
Spitzenform:
flach
Schaftstärke:
26 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Spitzenveredelung:
gehärtet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,49*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,01*
3 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 3,48*
€ 5,04*
9 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,07*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.