| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157109 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784792660 |
| |
|
| | |
| FORTIS Schlosserhammer DIN1041 2000g, Hickorystiel Schlosserhammer Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 1041 | Kopfgewicht: | 2000 g | SB-Verpackt: | Nein | Stielschutz: | Nein | Material Kopf: | Stahl | Bahnveredelung: | geschliffen | Kopfvergütung: | gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen | Material Stiel: | Hickory | Pinnenveredelung: | geschliffen | Kanten abgeschliffen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,87* | € 12,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,05* | € 14,20* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,21* | € 14,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,00* | € 15,02* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,05* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|