Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm
Artikel-Nr.:
     223-8157278
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784778343
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer

FORTIS SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm

SDS-max-Hammerbohrer
• Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie
• Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
• Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Für Beton, Stein und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Anwendung:
Beton, Stein und Mauerwerk
Bohrer-Ø:
28 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
520 mm
Prüfzeichen:
Ja
Spirallänge:
400 mm
Bohrhammerfest:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Schaft-Aufnahme:
SDS-max
Bohrer Schaft:
SDS-Max
Bohrer Durchmesser:
28 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 38,29*
€ 50,77*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 55,53*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 45,08*
€ 59,18*
€ 4,90*
ab € 43,70*
€ 59,65*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 57,49*
€ 72,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.