Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS SDS-max-Bohrer 12 x 340/200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 12 x 340/200mm SDS-max-Bohrer 12 x 340/200mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 12 x 340/200mm SDS-max-Bohrer 12 x 340/200mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS SDS-max-Bohrer 12 x 340/200mm SDS-max-Bohrer 12 x 340/200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157296
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784778527
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer

FORTIS SDS-max-Bohrer 12 x 340/200mm

SDS-max-Hammerbohrer
• Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie
• Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
• Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Für Beton, Stein und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Anwendung:
Beton, Stein und Mauerwerk
Bohrer-Ø:
12 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
340 mm
Prüfzeichen:
Ja
Spirallänge:
200 mm
Bohrhammerfest:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Schaft-Aufnahme:
SDS-max
Bohrer Schaft:
SDS-Max
Bohrer Durchmesser:
12 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,99*
€ 32,27*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 24,06*
€ 32,31*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 32,32*
€ 4,90*
ab € 23,51*
€ 32,84*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 35,54*
€ 47,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.