Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Steinbohrer HM 6 x 150/110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinbohrer HM 6 x 150/110mm Steinbohrer HM 6 x 150/110mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinbohrer HM 6 x 150/110mm Steinbohrer HM 6 x 150/110mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157451
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784778824
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm

FORTIS Steinbohrer HM 6 x 150/110mm

Steinbohrer
• Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung
• Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel
• Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
• Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Anwendung:
Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel
Spiralform:
4-spiralig
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
150 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
110 mm
Bohrhammerfest:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Spitzenveredelung:
HM
Bohrer Durchmesser:
6 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
37
5
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,74*
8 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,27*
€ 1,92*
3 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,01*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 1,66*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.