| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8157459 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784791823 |
| |
|
| | |
| FORTIS Steinmeissel DIN7254A 300mm Flachmeißel für Steinbearbeitung (Maurermeißel) • Schaft flachoval • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert • DIN 7254 A • Schlagkopf vergütet • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 7254 A | Breite: | 23 mm | Länge: | 300 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl | Anwendung: | Für die Steinbearbeitung | Schaftform: | flachoval | SB-Verpackt: | Nein | Spitzenform: | flach | Schaftstärke: | 13 mm | Schneidenbreite: | 29 mm | Materialveredelung: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 5,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,45* | € 6,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,47* | € 6,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,56* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,16* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|