Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Stukkateurspachtel 80mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurspachtel 80mm, rostfrei
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurspachtel 80mm, rostfrei
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurspachtel 80mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     223-8157475
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790369
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel 80mm fortis
gipserspachtel 80mm

FORTIS Stukkateurspachtel 80mm, rostfrei

Stuckateurspachtel

Ausführung: Flexibles Blatt. Mit geradem Hals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Blattbreite:
80 mm
SB-Verpackt:
Nein
Material Blatt:
Edelstahl
Material Griff:
Holz
Blattveredelung:
gerader Hals
Griffveredelung:
lackiert
Mit Aufhängeloch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stukkateurspachtel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158
20
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,54*
2 Tage
158
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,77*
3 Tage
135
1
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,79*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,79*
Lager 223
158
1
€ 8,50*
ab € 4,17*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.