Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Stukkateurspachtel 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurspachtel 80mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurspachtel 80mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurspachtel 80mm
Artikel-Nr.:
     223-8157479
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784780650
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel 80mm fortis
gipserspachtel 80mm

FORTIS Stukkateurspachtel 80mm

Stuckateurspachtel

Ausführung: Flexibles Blatt. Mit geradem Hals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Blattbreite:
80 mm
SB-Verpackt:
Nein
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Blattvergütung:
gehärtet
Griffveredelung:
lackiert
Mit Aufhängeloch:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stukkateurspachtel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,22*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,61*
3 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 3,85*
€ 5,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,61*
Lager 223
34
1
€ 8,50*
ab € 4,92*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.