Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Werkzeugkoffer ABS 440x315x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugkoffer ABS 440x315x200mm Werkzeugkoffer 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugkoffer ABS 440x315x200mm Werkzeugkoffer 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugkoffer ABS 440x315x200mm Werkzeugkoffer 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugkoffer ABS 440x315x200mm Werkzeugkoffer 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157551
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784777605
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

FORTIS Werkzeugkoffer ABS 440x315x200mm

Werkzeugkoffer
• ABS-Kunststoff, schlagfest
• Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
• Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
• Dokumentenfach im Deckel
• Extra tiefe, einteilbare Bodenschale
• Abgedeckte Scharniere
• Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
• Verschließbar durch 2 Kippschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Länge (Innen):
442 mm
Länge (Außen):
507 mm
Breite (Innen):
314 mm
Breite (Außen):
403 mm
Höhe (Innen):
200 mm
Höhe (Außen):
214 mm
Volumen ca.:
70 l
Tragkraft:
25 kg
Gewicht:
5200 g
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 80,69*
€ 101,90*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 81,61*
€ 102,65*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 103,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 110,98*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 114,69*
€ 140,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.