Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Werkzeugtasche 420x150x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtasche 420x150x250mm Werkzeugtasche 420x150x250mm Leder FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtasche 420x150x250mm Werkzeugtasche 420x150x250mm Leder FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtasche 420x150x250mm Werkzeugtasche 420x150x250mm Leder FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtasche 420x150x250mm Werkzeugtasche 420x150x250mm Leder FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157558
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784777636
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe fortis
werkzeugtasche

FORTIS Werkzeugtasche 420x150x250mm

Werkzeugtasche
• Aufklappbare Vorderwand mit 9 verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach
• Rückwand mit 9 Lederschlaufen
• 2 Lederschlaufen an den Seitenwänden
• Innenraum komplett verstärkt, verzinkte Stahlblechbodenschale
• Umlaufender Aluminium-Kantenschutz
• Bodengleiter
• 2 Trageringe
• Verschließbar durch 2 Steckschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2952 g
Rückwand:
mit 9 Lederschlaufen
Vorderwand:
Aufklappbar, mit 9 verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach
Korpusfarbe:
schwarz
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Umlaufender Aluminium-Kantenschutz
Bodengleiter:
Ja
Lieferumfang:
ohne Inhalt
Abschließbar:
Ja
Höhe (Innen):
250 mm
Mit Griffloch:
Nein
Verschlußtyp:
Steckschloss
Breite (Innen):
150 mm
Länge (Innen):
420 mm
Mit Ringkappen:
Ja
Mit Trageriemen:
Nein
Verschlußanzahl:
2 St.
Verstärkte Bodenschale:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 5,90*
ab € 66,81*
€ 84,17*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 67,39*
€ 85,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,99*
€ 86,78*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 87,23*
Lager 223
28
€ 8,50*
ab € 86,18*
€ 106,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.