Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Werkzeugtrolley ABS 440x315x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtrolley ABS 440x315x200mm Werkzeugtrolley 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtrolley ABS 440x315x200mm Werkzeugtrolley 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtrolley ABS 440x315x200mm Werkzeugtrolley 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtrolley ABS 440x315x200mm Werkzeugtrolley 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtrolley ABS 440x315x200mm Werkzeugtrolley 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtrolley ABS 440x315x200mm Werkzeugtrolley 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Werkzeugtrolley ABS 440x315x200mm Werkzeugtrolley 442x314x200mm ABS Tafel mit Taschen FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8157560
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784777599
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly

FORTIS Werkzeugtrolley ABS 440x315x200mm

Werkzeugkoffer mit Rollen
• ABS-Kunststoff, schlagfest
• Teleskopgriff
• Kugelgelagerte Rollen
• Werkzeugtafel mit 22 Einsteckfächern
• Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern
• Dokumentenfach im Deckel
• Extra tiefe, einteilbare Bodenschale
• Abgedeckte Scharniere und Sicherheitsdeckelhaltern
• Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
• Verschließbar durch 2 Kippschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6300 g
Tragkraft:
25 kg
Griffanzahl:
2 St.
Korpusfarbe:
schwarz
Rahmenfarbe:
silber
SB-Verpackt:
Nein
Bodengleiter:
Ja
Rollenanzahl:
2 St.
Abschließbar:
1
Griffmaterial:
Kunststoff
Höhe (Innen):
200 mm
Lagesicherung:
Nein
Verschlußtyp:
Kippschloss
Breite (Innen):
314 mm
Höhe (Außen):
267 mm
Korpusmaterial:
ABS-Kunststoff
Länge (Innen):
442 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Breite (Außen):
403 mm
Länge (Außen):
507 mm
Scharnieranzahl:
2 St.
Verschlußanzahl:
2 St.
Mit Gasdruckfeder:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Ja
Mit Kantenstoßschutz:
Ja
Arretierbare Scharniere:
Nein
innenliegende Scharniere:
Nein
Arretierbare Deckelhalter:
Ja
innenliegende Deckelhalter:
Ja
Zur Aufgabe als Fluggepäck geeignet:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 128,08*
€ 154,38*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 124,88*
€ 154,99*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 130,27*
€ 155,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,75*
€ 166,19*
Lager 223
17
€ 8,50*
ab € 180,84*
€ 215,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.