Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Schonhammerkopf SUPERCRAFT 35mm Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammerkopf SUPERCRAFT 35mm Nylon Schonhammerk. SUPERCRAFT 35mm Nylon Halder
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammerkopf SUPERCRAFT 35mm Nylon Schonhammerk. SUPERCRAFT 35mm Nylon Halder
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Schonhammerkopf SUPERCRAFT 35mm Nylon Schonhammerk. SUPERCRAFT 35mm Nylon Halder
Artikel-Nr.:
     223-8157673
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3508035
EAN/GTIN:
     4030618301905
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

HALDER Schonhammerkopf SUPERCRAFT 35mm Nylon

Schlagkopf für Schonhammer SUPERCRAFT

Ausführung: Aus cadmiumfreiem, weißem Nylon, verschleißfest, kein Absplittern.
Weitere Informationen:
D:
35
Einsatz:
Nylon, weiß
Nennmaß:
D=35 mm
Kopffarbe:
weiß
Kopfhärte:
hart
SB-Verpackt:
0
Für Kopfdurchmesser:
35 mm
Kopfmaterial:
Nylon
RoHS-konform:
ja
REACH konform:
ja
Einsatzbereich:
Für gezielte, genau dosierte Schläge im Werkzeug-, Maschinen- und Getriebebau
Präferenzursprung:
CE
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 2,76*
8 Tage
169
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,80*
6 Tage
138
1
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 2,80*
2 Tage
169
1
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 2,81*
Lager 223
162
1
€ 8,50*
ab € 2,73*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.