Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8157719 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773078579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KNIPEX VDE-Kabelschneider für SWA-Kabel 315mm, 2K-Hülle 95 36 315 A Kabelschneiderdurchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu Ø 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb. Robust. Handlich. Stabil Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung. Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!. Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 380 mm² Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 45 mm MCM: 750 VDE-geprüft: ja - durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu Ø 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb
- Robust. Handlich. Stabil.
- einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung
- mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VDE-geprüft: | ja | Werkzeug: | schwarz lackiert | Griffe: | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 45.00 Ø mm | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: | 380.00 mm² | MCM: | 750 | Länge: | 315 mm | Gewicht netto: | 800 g | Verpackung Breite: | 150.00 mm | Verpackung Höhe: | 30.00 mm | Verpackung Länge: | 315.00 mm | Verpackung Volumen: | 1,44 dm³ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 243,35* | € 275,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 244,54* | € 276,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 248,50* | € 278,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 250,93* | € 283,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 353,25* | € 389,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|