| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158297 Herst.-Nr.: 1515030 EAN/GTIN: 8421097150300 |
| |
|
| | |
| URKO Schraubzwinge 120x 300mm Hochleistungs-Schraubzwinge Super Extra Ausführung: Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung. Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss, ergonomisch geformt. Der Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden. Spindel mit Trapezgewinde, dauerhaft geschmiert und innenliegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Die Druckplatte ist aus Stahl und wird durch einen reibungsarmen, kugelgelagerten Schiebemechanismus bewegt. Dieser ermöglicht ein angenehm leichtes und kräfteschonendes Anziehen bei optimaler Druckverteilung. Anwendung: Ideal für den Einsatz in Umgebungen, wo die Schraubzwinge verstärkt Schweissfunken oder Schmutz ausgesetzt ist oder wo hohe Kräfte aufzubringen sind (bis zu 15 kN, 40 x 10). Auch geeignet zum Einspannen von Rohren und auf Kanten. Mit Schwenkgriff. Weitere Informationen: | | Spannweite: | 300 mm | Ausladung: | 120 mm | Gleitschiene: | 35 x 8 mm | Marke: | URKO | Herstellerartikelnummer: | 1515030 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,81* | € 32,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,96* | € 33,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,71* | € 33,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,45* | € 34,80* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 36,07* | € 43,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|