Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6 Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig T8-25 Wera
Artikel-Nr.:
     223-8158373
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5133356001
EAN/GTIN:
     4013288160072
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz

WERA Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Torx 167 i/6

6-teiliger Wera VDE-Schraubendreher-Satz mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

  • Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.
  • Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.
  • Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.
  • Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weicheres Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das "Festkleben" der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.
  • Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!
  • Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.
  • Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.
  • Alle Kraftform Schraubendreher haben einen Abrollschutz am unteren Ende des Griffs. Die sechseckige Form erschwert das lästige Wegrollen des Schraubendrehers am Arbeitsplatz.
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit



    Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.
    Anwendung:Innen TORX® Schrauben
    Ausführung: 6-teilig
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    6-teilig
    Satzinhalt:
    T 8; 9; 10; 15; 20; 25
    Herstellerartikelnummer:
    05133356001
    Angebote (37)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    75
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 16,16*
    € 20,28*
    4 Tage
    64
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 17,26*
    € 21,61*
    Lager 223
    73
    1
    pro Stück
    € 8,50*
    ab € 17,76*
    € 22,14*
    1 Tag
    80
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 18,02*
    € 22,52*
    1
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 17,21*
    € 22,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05032052001
    ab € 4,73*
    Zubehör
    Wera
    05032053001
    ab € 4,75*
    Zubehör
    Wera
    05032054001
    ab € 4,79*
    Zubehör
    Wera
    05032055001
    ab € 5,07*
    Zubehör
    Wera
    05032050001
    ab € 4,44*
    Zubehör
    Wera
    05032051001
    ab € 4,43*
    Zubehör
    Duratool
    1PK-112T-F
    ab € 2,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.