Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schneidlade Buche 300x65x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schneidlade Buche 300x65x38mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schneidlade Buche 300x65x38mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schneidlade Buche 300x65x38mm
Artikel-Nr.:
     223-8158834
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768849
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
fortis gehrungslade

FORTIS Schneidlade Buche 300x65x38mm

Gehrungsschneidlade
• 2 Gehrungsschnitte 45°
• 1 Winkelschnitt 90°
• Buchenholz
• Verschraubt und geleimt
Weitere Informationen:
Material:
Buchenholz
Innenhöhe:
38 mm
Innenbreite:
65 mm
Innenlänge:
300 mm
SB-Verpackt:
Nein
Verbindungsart:
verschraubt und geleimt
Gehrungsschnitt:
2 x 45°
Weitere Suchbegriffe: gehrungsschneidlade
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
10
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 10,83*
2 Tage
174
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 12,01*
7 Tage
174
1
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 12,02*
1
€ 5,90*
ab € 8,14*
€ 12,69*
Lager 223
174
1
€ 8,50*
ab € 10,65*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.