Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schneidlade mit Feinsäge 300x57x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schneidlade mit Feinsäge 300x57x40mm Schneidlade mit Feinsäge 300x57x40mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schneidlade mit Feinsäge 300x57x40mm Schneidlade mit Feinsäge 300x57x40mm FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schneidlade mit Feinsäge 300x57x40mm Schneidlade mit Feinsäge 300x57x40mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8158837
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784768986
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade

FORTIS Schneidlade mit Feinsäge 300x57x40mm

Gehrungsschneidladen-Set, mit Feinsäge
• 2 Gehrungsschnitte 45°
• 1 Winkelschnitt 90°
• Multiplex
• Verleimt

Inhalt: Schneidlade und Feinsäge.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Anzahl:
2-teilig
Breite:
57 mm
Länge:
300 mm
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Schneidlade, Feinsäge
Weitere Suchbegriffe: Schneidlade, fortis feinsäge, feinsäge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
10
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,00*
7 Tage
303
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,30*
2 Tage
303
1
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,34*
1
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 8,46*
Lager 223
303
1
€ 8,50*
ab € 7,59*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.