| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159223 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163793205 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Hebeband gelb 3000 kg, 5 m x 90 mm Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES) Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Gurtbreite: | 90 mm | Nutzlänge: | 5 m | Ausführung: | zweilagig | Farbcodierung: | gelb | Material/Güte: | Polyester | Tüv/GS geprüft: | ja | 2-lagige Ausführung: | ja | Tragfähigkeit direkt: | 3000 kg | Tragfähigkeit umgelegt: | 6000 kg | Tragfähigkeit Farbcodiert: | ja | Tragfähigkeit geschnürrt: | 2400 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,07* | € 27,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,94* | € 27,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,60* | € 28,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,20* | € 29,17* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,90* | € 38,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|